19790-ELETTROVALVOLA JMFH-5-1/4-S-B

Valvola standard JMFH ISO 5599-1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:JMFH-5-1/4-S-B
Rubix:160000000579650
Produttore:19790
EAN:4052568113490
19790-ELETTROVALVOLA JMFH-5-1/4-S-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19790-ELETTROVALVOLA JMFH-5-1/4-S-B


Elettrovalvola JMFH-5-1/4-S-B Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Le bobine del solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/2 bistabile, Tipo di azionamento=elettrico, Portata nominale standard=1600 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar, Struttura=Pistone scorrevole

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)264x35x60 mm
Peso466 g
Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Portata volumetrica1600 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84818079
€ 329,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 401,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione