• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(520)
  • Preparazione dell'aria compressa(1992)
  • Componenti pneumatici(16.751)
  • Accessori pneumatici(6597)
  • Compressori e sistemi aria compressa(285)
Vedi Pneumatica
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Pneumatica
Componenti pneumatici
Valvole
Valvola direzionale pneumatica
564212-ELETTROVALVOLA VUVG-L18-M52-RZT-G14-1R8L

564212-ELETTROVALVOLA VUVG-L18-M52-RZT-G14-1R8L

Valvola direzionale pneumatica Festo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Festo:VUVG-L18-M52-RZT-G14-1R8L
Rubix:170000000474100
Produttore:604100
brand logo

Dettagli del prodotto : 564212-ELETTROVALVOLA VUVG-L18-M52-RZT-G14-1R8L


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

683048-VALVOLA PNEUMATICA 68304800153774-VALVOLA PNEUMATICA DI PROCESSO D.15 N.C.NBR 3/8 VNA201A-10AE.V. 6027 2/2 N.C. DN 8,0 GUARN. FKM - CORPO INOX 3/8 - 230VAC 00178273SPOOL VALVE SERIES 551 MANUALLY OPERATED SPOOL VALVE SERIES 551 G1/4 3/2 2 HELD POSITION LEVER OPERA 55102088VALVOLA ELETTROMAGNETICA 5/2 RA14 NO COIL 0820023980SOLENOID-OPERATED VALVE, SERIES V579, SWITCHING PRINCIPLE 3/2NC, PNEUM. PORTS EXTERNAL D. 08MM, SU 579060022000890406-VALVOLA SOLENOIDE VP544R-5YZ1-03F-M-X538SOLENOID-OPERATED VALVE V740-5/2AR 24V-AC-07 5727455420E.V. 2/2 N.C. 6026 A08.0EE VAGM84-K-024/UC-LU 0035260500131498-ARTICOLO ECVISO-1JSOLENOID-OPERATED VALVE, SERIES CD04, SWITCHING PRINCIPLE 5/2XX, RETURN TYPE WITH AIR RETURN, SUPPLY 577705022000359600-ARTICOLO SY3120-5WOU-M5-Q577519-ELETTROVALVOLA VUVS-LT20-T32C-MD-G18-F7-1C1V CA PEDALE ALLUMINIO 224533210EV. 5/3 1/4 CA M.SOL.-M.SOL.CON M56 484533200M56
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto