PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/2 (DN15)-ORIFICE: 12,5-BRASS-RESILIENT: NBR-6,0 W-COIL CLASS: G238A046SCA8

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Asco:G238A046SCA8
Rubix:999200520047355
Produttore:G238A046SCA8
PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/2 (DN15)-ORIFICE: 12,5-BRASS-RESILIENT: NBR-6,0 W-COIL CLASS: G238A046SCA8

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/2 (DN15)-ORIFICE: 12,5-BRASS-RESILIENT: NBR-6,0 W-COIL CLASS: G238A046SCA8


La Serie 238 di ASCO è una linea di valvole di servizio generale progettata per gestire aria, gas inerti, acqua e olio leggero. La struttura compatta della valvola a 2 vie pilotata consente di risparmiare spazio, ridurre i tempi di installazione e semplificare la manutenzione, mentre la corsa breve aumenta la durata del ciclo. La serie 238 è adatta ai sistemi di sospensione pneumatica, alle attrezzature per cucine e lavanderie commerciali, all'imballaggio e ai sistemi idrici e di scarico.

Punti di forza

-Disponibile in modelli con funzionamento in c.a. o c.c. con corpi in ottone e acciaio inox
Le bobine con connessione DIN sono standard
Le opzioni includono cavi volanti, operatori manuali ed elastomeri alternativi
Le opzioni aggiuntive includono le approvazioni Anti colpo d'ariete, Servizio ossigeno, ATEX e WRAS

Applicazioni

Per aria, gas neutro, olio combustibile leggero, acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte2
Portata volumetrica35 l/min
153,13 IVA esclusa
/ Unità
186,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione