02298302-ARTICOLO SY50M-3-1A-C10-NA

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SY50M-3-1A-C10-NA
Rubix:999221025054915
Produttore:02298302
EAN:3618036183627
02298302-ARTICOLO SY50M-3-1A-C10-NA

Riepilogo info tecniche

Tipologiagruppo blocco terminale
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 02298302-ARTICOLO SY50M-3-1A-C10-NA


SMC ha migliorato le prestazioni e l'affidabilità del prodotto con la valvola della serie SY riprogettata. Le SY3000 e SY5000 hanno la stessa larghezza della valvola precedente, ma la portata è stata aumentata fino all'80%, consentendo di ridurre le dimensioni della valvola. Un filtro incorporato nella valvola pilota previene i problemi causati da sostanze estranee. L'utilizzo di materiale di tenuta H-NBR per la valvola principale e le guarnizioni ha migliorato la resistenza all'ozono. Per consentire un'installazione flessibile, sono disponibili le direzioni laterale, superiore e inferiore dell'attacco/tubo. Il SY è disponibile in versione con attacco per il corpo o montato sulla base e può essere utilizzato singolarmente o montato su manifold.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiagruppo blocco terminale
Numero di porte5
Pressione massima di esercizio7 bar
Materialenbr
Campo di pressione1 - 7 bar
Pressione minima di esercizio1 bar
Min. Temperatura d'impiego-10 °C
40,04 IVA esclusa
/ Unità
48,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione