Riferimenti
Camozzi:10-5775-1602
Rubix:170000000455039
Produttore:61M2P100A0160


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a doppio effetto |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
Dettagli del prodotto : 10-5775-1602 61M2P100A0160
Cilindro pneumatico a profilo tubolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro a doppio effetto |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | alluminio |
| Campo di pressione | 1/10 bar |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | 0 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione