19758-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/8-B

Elettrovalvola MFH-5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-5-1/8-B
Rubix:160000000579643
Produttore:19758
EAN:4052568003630
19758-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/8-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19758-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/8-B


Elettrovalvola MFH-5-1/8-B Con comando manuale, senza bobina solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Portata nominale standard=750 l/min, Pressione di esercizio=2 - 10 bar, Struttura=A fungo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)161x35x62 mm
Peso223,6 g
Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Portata volumetrica750 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 205,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 251,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore