INDIVIDUAL CONNECTOR SIZE 22 WITH LED VISUALIZATION AND VDR PROTECTION 24V DC-50/60HZ AC 88122405
Connettore bobina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Asco:GPN 320 GL 25 1-2
Rubix:999180600117999
Produttore:GPN 320 GL 25 1 - 2
EAN:3661475002455



Dettagli del prodotto : INDIVIDUAL CONNECTOR SIZE 22 WITH LED VISUALIZATION AND VDR PROTECTION 24V DC-50/60HZ AC 88122405
Connettore standard industriale Forma B, 11 mm, dimensione 22, IP65
Punti di forza
Protezione IP 65 Display integrato e protezione elettrica (eccetto 88122404)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | connettore a forcella |
|---|---|
| Tensione | 24 V |
| Min. Temperatura d'impiego | -40 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
