574222-ELETTROVALVOLA VUVG-L10-B52-T-M7-1R8L

Elettrovalvola per collegamento individuale VUVG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VUVG-L10-B52-T-M7-1R8L
Rubix:160000000605776
Produttore:574222
EAN:4052568222307
574222-ELETTROVALVOLA VUVG-L10-B52-T-M7-1R8L

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 574222-ELETTROVALVOLA VUVG-L10-B52-T-M7-1R8L


Questa valvola universale è stata progettata ex novo all'interno e ora offre un'eccezionale combinazione di portate elevate e design compatto. L'intera gamma VUVG, come valvola singola o come terminale, è progettata per soddisfare esattamente tutte le vostre esigenze.

Punti di forza

  • Valvola universale compatta
  • Tecnica di collegamento tramite scatola di connessione elettrica (E-box)
  • Elevata portata in rapporto alle dimensioni
  • Le valvole in linea possono essere utilizzate come valvole singole o valvole manifold

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio8 bar
Portata volumetrica380 l/min
Campo di pressione1,5/8 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 83,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione