561366-ELETTROVALVOLA VSVA-B-P53C-D-D1-1R5L

Valvola standard con innesto centrale VSVA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VSVA-B-P53C-D-D1-1R5L
Rubix:160000000603882
Produttore:561366
EAN:4052568208769
561366-ELETTROVALVOLA VSVA-B-P53C-D-D1-1R5L

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola standard vsva con otturatore centrale
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 561366-ELETTROVALVOLA VSVA-B-P53C-D-D1-1R5L


Valvole standard ISO 15407-1 con otturatore centrale
Solenoid valve VSVA-B-P53C-D-D1-1R5L Valve function=5/3 closed, actuation type=electric, width=42 mm, standard nominal flow rate=1300 l/min, operating pressure=3 - 10 bar

Punti di forza

  • Conforme alla norma ISO 5599-1
  • Collegamento elettrico con spina centrale
  • Robusto alloggiamento in metallo
  • Assemblaggio collettore con dimensioni miste possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso483,8 g
Tipologiavalvola standard vsva con otturatore centrale
Numero di porte5
Portata volumetrica1300 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 247,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 302,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione