Riferimenti
SMC:EX600-ZMV1
Rubix:999221025043697
Produttore:EX600-ZMV1
EAN:3618036109436

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | piastra della valvola |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Dettagli del prodotto : 00501099-ARTICOLO EX600-ZMV1
Le applicazioni che utilizzano sistemi di controllo complessi hanno ora trovato la soluzione ideale in termini di interfaccia seriale, grazie al nostro nuovo sistema fieldbus centralizzato EX600. Originariamente progettata per l'industria automobilistica, la struttura modulare della serie EX600 è estremamente versatile grazie alle opzioni di I/O on/off e di moduli di ingresso analogici. Una singola base può ospitare fino a nove moduli collegati e ogni modulo può essere collegato a vari dispositivi di ingresso e uscita, come: sensori di pressione e di flusso, flussometri, pressostati, distributori e rilevatori. La serie EX600 è dotata di una funzione di autodiagnosi, in grado di rilevare un cortocircuito o un'interruzione di linea su ciascun ingresso/uscita, di un dispositivo di conteggio on/off e della possibilità di controllare e gestire l'impostazione dei parametri sullo schermo, da un terminale portatile. Il grado di protezione IP67 e i connettori SPEEDCON garantiscono tempi rapidi di installazione e cablaggio. Abbinato ai nostri distributori elettrici SV, VQC o S0700, l'EX600 è il sistema ideale. È compatibile con i protocolli Profibus-DP, DeviceNet", CC-Link, EtherNet ed EtherCat.
ex600 series Fieldbus interface
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | piastra della valvola |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Campo di pressione | -1 to 7 bar (−100 kpa to 0,7 mpa) |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione