31010-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/4-L-B

Elettrovalvola MFH-5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-5-1/4-L-B
Rubix:160000000579828
Produttore:31010
EAN:4052568114435
31010-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/4-L-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 31010-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/4-L-B


Elettrovalvola MFH-5-1/4-L-B Con azionatore manuale, senza bobina e senza connettore. La bobina e il connettore devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/2, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=32 mm, Portata nominale normale=1600 l/min, Pressione d'esercizio=3 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)245x60x35 mm
Peso400 g
Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Portata volumetrica1600 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84818079
236,10 IVA esclusa
/ Unità
288,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione