Riferimenti
SMC:AXTS040F-2B-X2
Rubix:999240813001705
Produttore:01788069
EAN:3618035512459

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola a impulsi pneumatica (pulse blow valve) |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
Dettagli del prodotto : 01788069-ART. AXTS040F-2B-X2
Valvola a impulsi pneumatica SMC AXTS040F-2B-X2 (2 vie, attacco 1/2"). Intermittente peak pressure: riduce il consumo d’aria fino al 50%.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a impulsi pneumatica (pulse blow valve) |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 2782 l/min |
| Campo di pressione | 2 bis 10 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 1/2 |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione