00098252-ART. SY3140-5WOZ-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:SY3140-5WOZ-Q
Rubix:999240813001743
Produttore:SY3140-5WOZ-Q
EAN:3618036191127
00098252-ART. SY3140-5WOZ-Q
Riepilogo info tecniche
Tipologiadistributore elettrico
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00098252-ART. SY3140-5WOZ-Q


La serie SY offre maggiori progressi nelle prestazioni delle valvole per fornire una soluzione economica alle sue esigenze. La serie offre una portata elevata e un basso consumo energetico in un design compatto. La serie SY è disponibile con montaggio in linea o sottobase e le elettrovalvole possono essere utilizzate singolarmente o su una striscia.
SY3000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso84 g
Tipologiadistributore elettrico
Numero di porte5
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione