ELETTROVALVOLA N.A. 24/50-60 AC S56/1
ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:S56/1
Rubix:999180300030478

Documenti
Dettagli del prodotto : ELETTROVALVOLA N.A. 24/50-60 AC S56/1
EV. 32MM NA 24/50-60 Tensione:24V 50-60HZ
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvole |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 80 l/min |
| Campo di pressione | 0 - 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
