G1/4 5/2 AIR-SPRING P2LBX512PS
Hannifin Valvola pilotata Parker
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:P2LBX512PS
Rubix:999190800485643
Produttore:P2LBX512PS




Documenti
Dettagli del prodotto : G1/4 5/2 AIR-SPRING P2LBX512PS
La gamma di valvole Viking Xtreme è robusta, versatile e combina prestazioni elevate con dimensioni di installazione compatte. Grande portata, tempi di commutazione brevi e bassa pressione di commutazione sono caratteristiche importanti di questa gamma di valvole.
Punti di forza
Ampia gamma di temperature di esercizio
Design compatto con buona resistenza alla corrosione
Ampia gamma di versioni 3/2, 5/2 e 5/3
Versioni per alte e basse temperature disponibili per applicazioni di trasporto
Versione a leva
Versione a rotazione
Design compatto con buona resistenza alla corrosione
Ampia gamma di versioni 3/2, 5/2 e 5/3
Versioni per alte e basse temperature disponibili per applicazioni di trasporto
Versione a leva
Versione a rotazione
Applicazioni
Sistemi pneumatici; applicazioni industriali generiche, comprese quelle mobili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pilota |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 380 l/min |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione