Riferimenti
Festo:JMVH-5-3/8-B
Rubix:160000000579315
Produttore:14948
EAN:4052568112615

Documenti
Dettagli del prodotto : 14948-ELETTROVALVOLA JMVH-5-3/8-B
Elettrovalvola JMVH-5-3/8-B Con bobine magnetiche e azionatore manuale, senza connettore. Funzione valvola=5/2, bistabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=40 mm, Portata nominale normale=2000 l/min, Pressione d'esercizio=2 - 10 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 851,5 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola tiger 2000 |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 2000 l/min |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 442,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 539,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione