VALV. DIREZIONALE, SERIE V581, PRINCIPIO DI COMMUTAZIONE 5/3CC, ISO 2 5812480000

Adesivo istantaneo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:5812480000
Rubix:999180700029589
Produttore:5812480000
EAN:3661475850247
VALV. DIREZIONALE, SERIE V581, PRINCIPIO DI COMMUTAZIONE 5/3CC, ISO 2 5812480000

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a spola 5/3
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VALV. DIREZIONALE, SERIE V581, PRINCIPIO DI COMMUTAZIONE 5/3CC, ISO 2 5812480000


LOCTITE 4062 è un adesivo istantaneo trasparente, incolore, a base etilica, particolarmente adatto per plastiche e gomma. Può essere utilizzato anche in combinazione con il primer LOCTITE SF 770 o LOCTITE SF 7239 per l'incollaggio di poliolefine e raggiunge una forza manuale estremamente rapida in soli 2 - 5 secondi.

Punti di forza

Distributore di base per il pilota CNOMO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a spola 5/3
Numero di porte5
Portata volumetrica2100 l/min
Paese d'origineHU
Codice doganale84818079
186,82 IVA esclusa
/ Unità
227,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione