EL.DISTR. 5/2 M5 M.SOL.- MOLLA 24DC 805520102

Molla

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:8055.20.102
Rubix:999180300025217
EL.DISTR. 5/2 M5 M.SOL.- MOLLA 24DC 805520102

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrodistributore 5/2 m5 micro-solenoide a molla
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EL.DISTR. 5/2 M5 M.SOL.- MOLLA 24DC 805520102


ELETTROVALVOLA Serie: 805 Filetto: M5 Numero Vie/Numero Posizioni: 5/2 Azionamento: MICROSOLENOIDE - MOLLA Tensione: 24V DC

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettrodistributore 5/2 m5 micro-solenoide a molla
Numero di porte5
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica160 l/min
Materialenbr
Campo di pressione2÷10 bar
Dimensioni dell'attacco1/4
Pressione minima di esercizio2 bar
44,34 IVA esclusa
/ Unità
54,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore