EV. FLAT 5/3 1/4 CC SOL.-SOL. 24DC R. 243153313512
Valvola direzionale pneumatica Pneumax
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2431.53.31.3512
Rubix:999180300021772

Documenti
Dettagli del prodotto : EV. FLAT 5/3 1/4 CC SOL.-SOL. 24DC R. 243153313512
ELETTROVALVOLA Serie: FLAT Filetto: 1/4" Numero Vie/Numero Posizioni: 5/3 Azionamento: MICROSOLENOIDE - MICROSOLENOIDE Tensione: 24V DC
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 650 l/min |
| Campo di pressione | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
