AIR 3 POSN ISOMAX 3 VALVE DX3-416-70
Hannifin Allargamento della filettatura da G3/8 a G3/4
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:DX3-416-70
Rubix:999190800437391
Produttore:DX3-416-70
Dettagli del prodotto : AIR 3 POSN ISOMAX 3 VALVE DX3-416-70
Gamma di distributori standardizzati ISOMAX DX 5 misure, montaggio su sottobase standardizzato ISO/VDMA Portate fino a 6060 l/min Gamma di distributori standardizzati ISO15407-1 e 5599-1 Utilizzo della tecnologia di commutazione in ceramica Durata superiore a 100 milioni di cicli Funzionamento in aria secca, Bassa sensibilità alle variazioni della qualità dell'aria (grazie alla commutazione a tampone senza guarnizione) Portate elevate e tempi di risposta brevi grazie al cursore interno a basso attrito Scelta del tipo di pilotaggio interno o esterno invertendo rapidamente la guarnizione sotto l'operatore Viti di fissaggio imperdibili e guarnizioni sotto il cursore Connessioni elettriche individuali su ogni bobina di pilotaggio Montaggio su sottobasi standard ISO/VDMA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 5/3 pmf |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 323,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 394,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

