6281-EV-A13,0BBMSGM84-5-024/DC-08 00221844

TIPO 6281 Elettrovalvola a 2/2 vie; servocomandata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:221844
Rubix:999190900098413
Produttore:221844
6281-EV-A13,0BBMSGM84-5-024/DC-08 00221844

Riepilogo info tecniche

Tipologia6281
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6281-EV-A13,0BBMSGM84-5-024/DC-08 00221844


La valvola 6281 è una valvola a membrana servocomandata. Per il funzionamento della valvola è sempre necessaria una pressione differenziale minima. A seconda delle applicazioni sono disponibili diversi materiali per la membrana e diversi modi di funzionamento. Il corpo standard in ottone soddisfa i requisiti europei per l'acqua potabile. Per altri mercati è disponibile ottone resistente alla dezincatura. La gamma di corpi è completata da una versione in acciaio inossidabile. Per ridurre il consumo elettrico durante il funzionamento, sono disponibili bobine con elettronica Kick and Drop integrata in tecnologia a doppia bobina. La valvola può essere fornita con azionamento manuale per facilitare la manutenzione e la messa in servizio.
Valvola magnetica a 2/2 vie, servocomandata

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia6281
Numero di porte2
Codice doganale84818079
€ 131,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore