Riferimenti
Pneumax:T424.53.32.00B05
Rubix:999180300032195

Documenti
Dettagli del prodotto : T424533200B05
ELETTROVALVOLA Serie:400 Filetto:1/4" Numero Vie/Numero Posizioni:5/3 Tensione:24V DC
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvole |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 900 l/min |
| Campo di pressione | pressione massima di esercizio: 10 bar; pressione minima di pilotaggio: 3 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
