Riferimenti
Bürkert:126197
Rubix:999200200078809


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | bürkert elettrovalvola a solenoide a 3/2 vie ad azione diretta type 6014d - 126197 |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Dettagli del prodotto : 6014-D01,5FFMSGM81-5-110/50-08 00126197
Elettrovalvola a solenoide a 3/2 vie ad azione diretta di Bürkert (Type 6014D) con configurazione normalmente aperta (D). Guarnizioni in FKM e attacco G1/8 per fluidi neutri, 0–16 bar e -10…+100 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bürkert elettrovalvola a solenoide a 3/2 vie ad azione diretta type 6014d - 126197 |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 110 V |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Portata volumetrica | 1,17 l/min |
| Materiale | fkm/fpm |
| Campo di pressione | 0 - 16 bar |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione