TERMINALE DESTRO USCITA OPTYMA-S CHIUSO 22400300
Valvola direzionale pneumatica Pneumax
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2240.03.00
Rubix:999180300020811

Documenti
Dettagli del prodotto : TERMINALE DESTRO USCITA OPTYMA-S CHIUSO 22400300
TERMINALE DX CHIUSO Serie: 32-S
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | piastra terminale |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Campo di pressione | vacuum/10 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
