00044016-ARTICOLO SYJ712-5LOU-01F-Q

Elettrovalvola a 3 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SYJ712-5LOU-01F-Q
Rubix:999221025034295
Produttore:00044016
EAN:3618036149180
00044016-ARTICOLO SYJ712-5LOU-01F-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00044016-ARTICOLO SYJ712-5LOU-01F-Q


La valvola SYJ è un'innovativa combinazione di efficienza salvaspazio e prestazioni superiori che aggiunge un valore reale a questa gamma. Utilizzata su una sottobase o come valvola singola, il suo profilo sottile aumenta la flessibilità di progettazione e riduce gli ingombri. La valvola SYJ utilizza un driver a bassa potenza (0,5 watt di serie), che riduce drasticamente la generazione di calore termico. Questo migliora le prestazioni, riduce i costi di gestione e consente il controllo diretto attraverso i relè di uscita del PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con spie luminose e protezione del circuito contro le sovratensioni. Le valvole della serie SYJ possono essere configurate su sottobasi o singolarmente su sottobasi, offrendo un'ampia gamma di soluzioni per soddisfare le vostre esigenze di progettazione.
SYJ700, elettrovalvola a 3 vie, tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Portata volumetrica779 l/min
70,40 IVA esclusa
/ Unità
85,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione