01124738-ELETTROVALVOLA A 2 VIE AD AZIONAMENTO VX210ZZ2AX276

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:VX210ZZ2AX276
Rubix:999220316020375
Produttore:VX210ZZ2AX276
01124738-ELETTROVALVOLA A 2 VIE AD AZIONAMENTO VX210ZZ2AX276

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola media a 2 vie
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 01124738-ELETTROVALVOLA A 2 VIE AD AZIONAMENTO VX210ZZ2AX276


Le applicazioni industriali che richiedono un'elettrovalvola a 2 porte dispongono ora di un'opzione migliorata grazie all'introduzione della nuova serie di valvole VX2. Sviluppata nell'ambito del nostro programma di miglioramento continuo dei prodotti, la nuova Serie VX2, adatta per aria, medio vuoto, acqua o olio, offre ora notevoli vantaggi in termini di prestazioni rispetto al precedente modello di elettrovalvola VX21. Con il suo moderno aspetto esterno di colore bianco urbano, la Serie VX2 è circa il 10% più piccola e il 30% più leggera rispetto alla nostra vecchia valvola Serie VX21, grazie anche alla costruzione del corpo in resina e alluminio, ma offre comunque prestazioni di portata superiori di circa il 20%. Dotata di un paraurti in gomma per ridurre la rumorosità della valvola durante il funzionamento e di un raccordo one-touch per velocizzare l'installazione, la Serie VX2 offre una maggiore durata e una potenza apparente ridotta, fino a 20VA.

Punti di forza

Materiale della guarnizione FKM o EPDM
Temperatura di classe H
Connettore elettrico: Connettore DIN
con soppressore di sovratensione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso250 g
Tipologiavalvola media a 2 vie
Numero di porte2
Paese d'origineJP
130,05 IVA esclusa
/ Unità
158,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione