546713-VALVOLA PNEUMATICA VSPA-B-T32H-A1

Valvola di controllo direzionale standard VSPA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VSPA-B-T32H-A1
Rubix:160000000600245
Produttore:546713
EAN:4052568184957
546713-VALVOLA PNEUMATICA VSPA-B-T32H-A1

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola pneumatica
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 546713-VALVOLA PNEUMATICA VSPA-B-T32H-A1


Valvola pneumatica VSPA-B-D52-A1 Larghezza 26 mm. Funzione valvola=5/2, bistabile dominante, Tipo di azionamento=Pneumatico, Larghezza=26 mm, Portata nominale normale=1100 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 16 bar

Punti di forza

  • Conforms to ISO 15407-1
  • Pneumatic control
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200,1 g
Tipologiavalvola pneumatica
Numero di porte5
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica900 l/min
Campo di pressione2/10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 72,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione