00711529-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY5A00-5U1
Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:SY5A00-5U1
Rubix:999180300035881
Produttore:SY5A00-5U1
EAN:3618036170016

Documenti
Dettagli del prodotto : 00711529-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY5A00-5U1
Quando i nostri ingegneri della Ricerca e Sviluppo hanno riprogettato la nostra popolare gamma di distributori a 5 vie, avevano un obiettivo in mente: sviluppare una gamma di distributori che offrisse una funzionalità impressionante. Hanno creato la nuova serie SY3000/5000. Estremamente compatta, ma con una produttività notevole - fino all'80% in più rispetto ai nostri precedenti modelli SY - la nuova gamma SY funziona ora più velocemente e ha tempi di ciclo ridotti. Nell'ottica di un facile assemblaggio e di una rapida sostituzione, i nostri ingegneri hanno anche progettato la nuova SY in modo che entrambe le dimensioni di distributori 3000 e 5000 possano essere utilizzate sulla stessa sottobase, offrendo una maggiore flessibilità e un funzionamento economico. Disponibile con le opzioni di tenuta elastica o metallica. Le guarnizioni metalliche sono particolarmente adatte a frequenze operative più elevate e offrono prestazioni di durata superiore.
SY5000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi (Nuovi Prodotti)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 93 g |
|---|---|
| Tipologia | elettrodistributore |
| Numero di porte | 3 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione