00136775-E.VAL.5/2 MONOS.110VAC DIN 6/4 SY5120-3YO-C6F-Q

Elettrovalvola serie 5/2 e 5/3 SY5000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SY5120-3YO-C6F-Q
Rubix:999180900025536
Produttore:SY5120-3YO-C6F-Q
EAN:3618036181388
00136775-E.VAL.5/2 MONOS.110VAC DIN 6/4 SY5120-3YO-C6F-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore elettrico
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00136775-E.VAL.5/2 MONOS.110VAC DIN 6/4 SY5120-3YO-C6F-Q


La serie SY offre importanti progressi nelle prestazioni delle valvole per soluzioni convenienti per le vostre esigenze. La serie offre un flusso elevato con basso consumo energetico in un design compatto. Il modello SY è disponibile con bocchettone o su base e può essere utilizzato singolarmente o montato su collettore.
SY5000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso100 g
Tipologiadistributore elettrico
Numero di porte5
Portata volumetrica579 l/min
Paese d'origineJP
€ 68,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore