00033976-ARTICOLO VM1000-4NU-32G

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VM1000-4NU-32G
Rubix:999221025033231
Produttore:VM1000-4NU-32G
EAN:3618036580662
00033976-ARTICOLO VM1000-4NU-32G

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore 3/2
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00033976-ARTICOLO VM1000-4NU-32G


La serie VM è una valvola meccanica a otturatore. Le loro dimensioni compatte richiedono poco spazio per il montaggio. La serie VM offre un'ampia varietà di stili di attuatori e capacità di flusso fino a 1,0 Hp.
VM1000, microvalvola meccanica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)41x47x24 mm
Peso50 g
Tipologiadistributore 3/2
Numero di porte3
Portata volumetrica49,03 l/min
Paese d'origineJP
€ 27,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione