00162716-E.VAL.5/3 C.A. 24VDC DIN 6/4 SY5420-5YO-C6F-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SY5420-5YO-C6F-Q
Rubix:999180300035825
Produttore:SY5420-5YO-C6F-Q
EAN:3618036171181
00162716-E.VAL.5/3 C.A. 24VDC DIN 6/4 SY5420-5YO-C6F-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00162716-E.VAL.5/3 C.A. 24VDC DIN 6/4 SY5420-5YO-C6F-Q


La serie SY offre importanti progressi nelle prestazioni delle valvole per soluzioni economicamente vantaggiose. La serie offre una portata elevata con un basso consumo energetico in un design compatto. La serie SY è disponibile nelle versioni con attacco a corpo o a base e può essere utilizzata singolarmente o montata su manifold.
SY5000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Portata volumetrica402 l/min
Paese d'origineJP
€ 100,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione