EV. 2X32 NC-NC D.4 ENOVA PNP 230462443502
ELETTRODISTRIBUTORE SERIE ENOVA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2304.62.44.3502
Rubix:999180300021268


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ev. 2x3/2 nc-nc d.4 enova pnp |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : EV. 2X32 NC-NC D.4 ENOVA PNP 230462443502
ELETTROVALVOLA ENOVA N°Vie / N°Posizioni:2X3/2 Funzione:BISTABILE Dimensione:TUBO 4 Collegamenti:PNP
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | ev. 2x3/2 nc-nc d.4 enova pnp |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 700 l/min |
| Campo di pressione | da vuoto a 10 bar max; pressione di pilotaggio 2,5÷7 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore