537952-ELETTROVALVOLA VMPA2-M1H-M-PI

Elettrovalvola VMPA2-M1H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPA2-M1H-M-PI
Rubix:160000000598668
Produttore:537952
EAN:4052568005627
537952-ELETTROVALVOLA VMPA2-M1H-M-PI

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola per mpa
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 537952-ELETTROVALVOLA VMPA2-M1H-M-PI


Elettrovalvola VMPA2-M1H-M-PI Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Dimensione valvola=20 mm, Portata nominale standard=700 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x55x45 mm
Peso115,11 g
Tipologiavalvola per mpa
Numero di porte5
Portata volumetrica670 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 75,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore