Riferimenti
Pneumax:2300.25.10.90
Rubix:999180300021251


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavo con connettore a 90° |
|---|---|
| Numero di porte | 25 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVO 25P IP65 10M 90GRAD ENOVA 2300251090
CAVO MULTIP.25 POLI IP65 10MT 90
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavo con connettore a 90° |
|---|---|
| Numero di porte | 25 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 700 l/min |
| Campo di pressione | vuoto fino a 10 bar; campo di esercizio 2,5 ÷ 7 bar |
| Pressione minima di esercizio | 2,5 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione