BASE MODULARE 2 OPTYMA-S E.V.BISTABILE D4 224401B
ELETTRODISTRIBUTORE SERIE OPTYMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2244.01.B
Rubix:999180300020881

Documenti
Dettagli del prodotto : BASE MODULARE 2 OPTYMA-S E.V.BISTABILE D4 224401B
BASE DOPPIA D.4 PER EV BISTABILE Serie:32-S
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | accessori |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 140 l/min |
| Campo di pressione | da vuoto a 10 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
