Riferimenti
SMC:SYJA7220-01
Rubix:999221025032116
Produttore:SYJA7220-01

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | distributore 5/2 - 5/3 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00022579-ARTICOLO SYJA7220-01
La valvola SYJ è una combinazione innovativa di efficienza salvaspazio e prestazioni superiori, che aggiunge un valore reale a questa serie. Sia che venga utilizzata su una sottobase o come valvola singola, il suo profilo sottile aumenta la flessibilità del design e riduce i requisiti di spazio. La valvola SYJ utilizza un design del driver a bassa potenza (0,5 watt come standard), che riduce drasticamente la generazione di calore termico. Questo migliora le prestazioni, riduce i costi di gestione e consente il controllo diretto attraverso i relè di uscita del PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con spie luminose e protezione del circuito contro le sovratensioni. Le valvole della Serie SYJ possono essere configurate su sottobasi, o singolarmente su sottobasi, offrendo un'ampia gamma di soluzioni per soddisfare le sue esigenze ingegneristiche.
SYJA7000, Valvola a 4/5 vie ad azionamento pneumatico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 110 g |
|---|---|
| Tipologia | distributore 5/2 - 5/3 |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 626 l/min |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione