Riferimenti
Pneumax:305M1/1
Rubix:999180300022669

Documenti
Dettagli del prodotto : M.SOL. 1/8 NA 305M1/1
MECCANICA 3/2 NA 1/8" Serie:300 Numero Vie/Numero Posizioni:3/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | accessori |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 53 l/min |
| Campo di pressione | 0 - 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
