Riferimenti
SMC:VPA742V-1-04FA
Rubix:999221025045548
Produttore:VPA742V-1-04FA
EAN:3618036557541

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | dimensioni del corpo: ½ |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00723398-ARTICOLO VPA742V-1-04FA
La valvola SMC a 3 porte azionata ad aria VPA300/500/700 è disponibile con bocchettone o con montaggio su base. VPA offre un'elevata capacità di flusso di Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). È possibile utilizzare la serie come valvola di selezione o come valvola divisore. Il VPA è modificabile da uno stile normalmente chiuso a uno normalmente aperto.
VPA300/500/700, Valvola ad azionamento pneumatico a 3 vie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x115x64 mm |
|---|---|
| Peso | 640 g |
| Tipologia | dimensioni del corpo: ½ |
| Numero di porte | 3 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 155,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 189,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione