00095933-ART. SV2A00-5FUD

Elettrovalvola serie 5/2 e 5/3 SV1000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SV2A00-5FUD
Rubix:999240813001798
Produttore:SV2A00-5FUD
EAN:3618036200928
00095933-ART. SV2A00-5FUD

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095933-ART. SV2A00-5FUD


La serie SV utilizza un multiconnettore invece dei cavi di derivazione convenzionali per il cablaggio interno del collettore. Collegando ciascun blocco con un connettore, le modifiche alle stazioni del collettore sono notevolmente semplificate. I collettori a base per cassette offrono la massima flessibilità. Le sezioni del collettore possono essere aggiunte utilizzando un semplice meccanismo di rilascio. Sono disponibili anche collettori con base a barra di accoppiamento convenzionale. L'uso di connettori a 34 pin consente fino a 16 stazioni con doppi solenoidi.
SV2000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68 g
Tipologiasolenoide
Numero di porte5
Portata volumetrica470 l/min
Paese d'origineJP
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione