01015295-ARTICOLO VO307-3DO1-Q

Valvola a sfera a squadra, con attacco/raccordo, DN12 - G1/2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VO307-3DO1-Q
Rubix:999221025049003
01015295-ARTICOLO VO307-3DO1-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01015295-ARTICOLO VO307-3DO1-Q


Portata elevata, ma dimensioni compatte. Basso consumo energetico. Adatto per applicazioni di vuoto. 1 Valvola, 6 funzioni. (Porta universale) La porta selettiva può fornire 6 funzioni della valvola, come la valvola N.C., la valvola N.A., la valvola divisore, la valvola di selezione, ecc. La valvola ripiegata può essere facilmente convertita da N.C. normalmente chiusa a N.A. normalmente aperta semplicemente girando il coperchio dell'interruttore.
VT307, Elettrovalvola a 3 vie Ad azionamento diretto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso161 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Paese d'origineJP
€ 40,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione