E.V. 6014-C02,0FFMSGM81-5-024/50-08 125334

TYP 6014 valvola a solenoide 3/2 vie, ad azione diretta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:125334
Rubix:999230705008613
Produttore:125334
E.V. 6014-C02,0FFMSGM81-5-024/50-08 125334

Riepilogo info tecniche

Tipologia6014
Numero di porte3

Dettagli del prodotto : E.V. 6014-C02,0FFMSGM81-5-024/50-08 125334


La valvola 6014 è una valvola a stantuffo ad azione diretta. Il fermo e il tubo guida dello stantuffo sono saldati insieme per aumentare la resistenza alla pressione e la tenuta. Sono disponibili varie combinazioni di materiali delle guarnizioni a seconda dell'applicazione. Un design della flangia specifico Bürkert (SFB) consente un posizionamento salvaspazio delle valvole su un collettore. Le bobine sono inglobate in poliammide o in resina epossidica resistente ai prodotti chimici. Sono disponibili bobine a impulso per la riduzione del consumo elettrico durante il funzionamento. Un azionamento manuale opzionale consente una rapida messa in servizio e una facile manutenzione. In combinazione con una spina conforme a DIN EN 175301-803 Forma A, le valvole soddisfano la classe di protezione IP65. Le valvole in acciaio inox soddisfano NEMA 4X.

Punti di forza

Valvola compatta ad azione diretta con diametro fino a DN 2.5
Sistema bobina avvitato, a prova di vibrazioni
Connessione filettata tipo banjo per montaggio diretto su valvole pneumatiche
Disinnesto manuale agevole per la manutenzione
Versioni a impulso a risparmio energetico

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia6014
Numero di porte3
75,00 IVA esclusa
/ Unità
91,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione