00260713-ARTICOLO SYJ514M-5GD-Q

Valvola direzionale pneumatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SYJ514M-5GD-Q
Rubix:999221025041749
Produttore:00260713
EAN:3618036150315
00260713-ARTICOLO SYJ514M-5GD-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola direzionale pneumatica a solenoide pilota (serie smc syj500), 3 vie/3 posizioni a doppio controllo
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00260713-ARTICOLO SYJ514M-5GD-Q


The SYJ Valve is an innovative combination of space efficiency and performance superiority which provides real value to the design solution. Whether designed in a manifold or used as a single valve, this small profile increases design flexibility and minimizes space requirements. The SYJ valve utilizes a low power (0.5 watts standard) pilot solenoid design, which dramatically reduces thermal heat generation. This improves performance, decreases operating costs, and allows for direct control by PLC output relays. All electrical connections for SYJ Valves are available with lights and surge suppression. SYJ series valves can be configured on base mounted manifolds, or individually on subplates, creating a variety of solutions to meet your broadest engineering needs.
Valvola direzionale pneumatica SMC SYJ514M-5GD-Q a solenoide pilota 3 vie. Progettata per aria compressa, con pressione 1,5–7 bar e temperatura fino a 50 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola direzionale pneumatica a solenoide pilota (serie smc syj500), 3 vie/3 posizioni a doppio controllo
Numero di porte3
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio7 bar
Portata volumetrica259 l/min
Materialenbr
Campo di pressione1,5 - 7 bar
Pressione minima di esercizio1,5 bar
51,77 IVA esclusa
/ Unità
63,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione