Riferimenti
SMC:VZ110-5MO-M5-Q
Rubix:999221025042289

Dettagli del prodotto : 00289122-ARTICOLO VZ110-5MO-M5-Q
La serie VZ è costituita da elettrovalvole a 3 porte con guarnizioni in gomma. Le valvole montate sulla base e sul corpo sono disponibili con manifold standard, a cavo piatto, su guida DIN, a innesto e non a innesto. Sono disponibili varie opzioni. La serie VZ è ancora disponibile, anche se sono state implementate sostituzioni dirette per ogni serie. Per le sostituzioni, consultare le informazioni sulle singole serie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola a solenoide |
| Numero di porte | 3 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione