Riferimenti
Pneumax:MICROVALVOLA 105.32.9.1 ANTEN.OSCILL.
Rubix:999180300000854


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | microvalvola 105.32.9.1 antenna oscillante a molla |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : MICROVALVOLA 105.32.9.1 ANTEN.OSCILL. 1053291
105.32.9.1
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | microvalvola 105.32.9.1 antenna oscillante a molla |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 120 l/min |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore