EV.5/2 1/8 SOL.-DIFF.+M11 (TECNO-ECO) T48852012M11
ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:T488.52.01.2M11
Rubix:999180300032285
Produttore:T488.52.01.2M11
EAN:8029798749894

Documenti
Dettagli del prodotto : EV.5/2 1/8 SOL.-DIFF.+M11 (TECNO-ECO) T48852012M11
ELETTROVALVOLA Serie:T488 Filetto:1/8" Numero Vie/Numero Posizioni:5/2 Tensione:24V DC
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvole |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 620 l/min |
| Campo di pressione | 2,5 - 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
