KIT OPTYMA-S TIRANTI M3 - 22 POSIZIONI 2240KT22
ELETTRODISTRIBUTORE SERIE OPTYMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2240.KT.22
Rubix:999180300020830

Documenti
Dettagli del prodotto : KIT OPTYMA-S TIRANTI M3 - 22 POSIZIONI 2240KT22
KIT TIRANTI 22 POSTI (3 pezzi) Serie:32-S
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tirante m3 |
|---|---|
| Numero di porte | 22 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 550 l/min |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | da vuoto a 10 bar |
| Pressione minima di esercizio | 2,5 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
