00895556-ELETTROVALVOLA A 3 VIE VP542-5YZ1-03F-M-X536

Elettrovalvola a 3 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:VP542-5YZ1-03F-M-X536
Rubix:999200625016733
Produttore:VP542-5YZ1-03F-M-X536
00895556-ELETTROVALVOLA A 3 VIE VP542-5YZ1-03F-M-X536
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00895556-ELETTROVALVOLA A 3 VIE VP542-5YZ1-03F-M-X536


Elevata capacità di flusso: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Basso consumo energetico: 1,8 W (DC). Può essere utilizzata come selettore di circuito o valvola di isolamento. Può essere commutata da normalmente chiusa a normalmente aperta. Vuoto applicabile: fino a -101,2 kPa.
VP542/742-X536, Valvola singola con funzione di scarico a 3 vie, ISO13849-1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso320 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
199,57 IVA esclusa
/ Unità
243,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione