10410-ELETTROVALVOLA JMFH-5-1/4

Elettrovalvola JMFH-5-1/4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:JMFH-5-1/4
Rubix:160000000578954
Produttore:10410
EAN:4052568009045
10410-ELETTROVALVOLA JMFH-5-1/4

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola tiger classico
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10410-ELETTROVALVOLA JMFH-5-1/4


Valvola solenoide JMFH-5-1/4 con comandi manuali, senza bobine o prese. Le bobine del solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola = 5/2 bistabile, tipo di azionamento = elettrico, larghezza = 30,5 mm, dimensione della valvola = 30, 5 mm, portata nominale standard = 1100 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)210x55x35 mm
Peso375,2 g
Tipologiavalvola tiger classico
Numero di porte5
Portata volumetrica1100 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84818079
€ 266,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 325,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore