2-WAYS VALVE-STD MOUNTI 121K01-2995-481865C2

Parker Hannifin Elettrovalvola NC a 2 Vie

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:121K01-2995-481865C2
Rubix:999190800243458
2-WAYS VALVE-STD MOUNTI 121K01-2995-481865C2

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 2-WAYS VALVE-STD MOUNTI 121K01-2995-481865C2


Elettrovalvola normalmente chiusa a 2 vie per tutte le applicazioni di controllo del fluido per scopi generici.
Tipo di azionamento: Azionamento diretto
Specifiche Atex Met: -
Materiale corpo: CW 617N UNI EN 12165
Consumo di potenza della bobina: 9W
Specifiche della bobina Met: CE - VDE - EAC
Campo di temperatura della bobina: da -40 a 50
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: 2 spine P + E secondo EN 175301-803 tipo A
Dimensione orifizio di scarico: n/a
Coefficiente di flusso 1: 11
Coefficiente di flusso 2: 0,66
Funzione: Normalmente chiuso
Classe di isolamento: F (155°C)
Temperatura massima del fluido: 100
Pressione massima di esercizio: 2 bar
Media: Gas neutri, liquidi, aria
Temperatura minima del fluido: -10
Pressione minima di esercizio: 0
Dimensione orifizio: 5,0 mm
Dimensione attacco: 1/4" G
Tipo di attacco: Montaggio su tubo
Tensione di alimentazione: 24 V CC
Materiale della guarnizione: FKM
Materiale sede: Ottone
Specifiche Met: -
Tipo di valvola: 2/2 vie

Punti di forza

- Migliori prestazioni per il differenziale di pressione minima e massima
- Concetto modulare: un'ampia gamma di parti elettriche aumenta la versatilità di questo prodotto
- Design robusto: le aree sotto stress meccanico sono state studiate e sovradimensionate
- Opzione di controllo override manuale: la valvola può essere facilmente attivata anche in assenza di energia
- Facile accesso alle parti interne, per consentire una manutenzione facile e rapida

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte2
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio2 bar
Portata volumetrica11 l/min
Campo di pressione0/2 bar
€ 143,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione