196132-ELETTROVALVOLA MHE2-M1H-3/2G-M7-K

Elettrovalvola MHE2-M1H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MHE2-M1H-3/2G-M7-K
Rubix:160000000590560
Produttore:196132
EAN:4052568080907
196132-ELETTROVALVOLA MHE2-M1H-3/2G-M7-K
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola di controllo direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 196132-ELETTROVALVOLA MHE2-M1H-3/2G-M7-K


Elettrovalvola MHE2-M1H-3/2G-M7-K Funzione della valvola=3/2 chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=10 mm, Portata nominale standard=100 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso118,5 g
Tipologiavalvola di controllo direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione